Lubricador de plástico para taller

Ref.: 0695555325
Ver todas las versiones

OILCAN-BOX-PLA-300ML

Descripción

OILCAN-BOX-PLA-300ML
Lubricador de plástico para taller
Recipiente de aceite ergonómico fabricado en polietileno
  • Vaciado prácticamente completo gracias al tubo de succión móvil
  • Bomba de latón de doble acción con válvula de bola
  • La bomba permite dosificar las gotas

Material

PE
Más Información

Contenido

0.3 l
Más Información

Color

BlancoTransparente
Más Información

Diámetro exterior máximo

85 mm
Más Información

Diámetro exterior mínimo

68 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Diámetro exterior mínimo/máximo

68-85 mm
Más Información
Scroll to top