Anillo de apriete, tipo 1

Ref.: 050051836
Ver todas las versiones

MU-FED-(A2C)-D5,0MM

Descripción

MU-FED-(A2C)-D5,0MM
Anillo de apriete, tipo 1
Convexo (curvado hacia fuera)
  • Montaje a mano rápido y fácil
  • Acabado elegante

Para inmovilizar ejes o fijar varillas, ejes y pernos roscados o espárragos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.00 mm
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Superficie

A3A
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.80 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

5,0 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Universal
Más Información

Diámetro

13.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaCarroceríaVano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Altura

1.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-1,00 mm
Más Información
Scroll to top