Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
0.90 mm |
Material |
EBA |
Altura de la cabeza |
1.30 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
9.10 mm |
Diámetro de la cabeza |
12.50 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
0.75 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
113857219A |
Longitud debajo de la cabeza |
15.20 mm |
ubicación de montaje |
Carrocería |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.90 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.462 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,90-9,10 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,75-0,90 mm |
Catálogo General |
050011775 |