Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
1.15 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8 mm |
Diámetro del núcleo |
2.95 mm |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Color |
Blanco |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Universal |
Anchura máxima |
20 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.67 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
856540, 0071737918, 7701049270 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 |
856563, 71737918 |
Longitud debajo de la cabeza |
12.8 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.730 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501121134 |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |