Remache de expansión de plástico

Ref.: 05009192
Ver todas las versiones

MP-MB-SPREADINGRIVET-PLA-BL8,3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-MB-SPREADINGRIVET-PLA-BL8,3
Remache de expansión de plástico
con tapón, con varias ranuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.50 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

2.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.00 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

4.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A1239900092
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

10.40 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,50-9,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

4,50-4,50 mm
Más Información

Catálogo General

05009192

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top