Mosquetón bombero

Ref.: 05240707
Ver todas las versiones

DDU-MOSQUETON DIN5299 A2 C 70X7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-MOSQUETON DIN5299 A2 C 70X7
Mosquetón bombero
DIN 5299, forma C, acero inoxidable A2

El gancho no se puede abrir cuando está cargado con la capacidad de carga activa especificada debido a la deformación elástica


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


La capacidad de carga especificada en la tabla es solamente una capacidad de carga máxima sugerida para el mosquetón y no es vinculante para la compra.

Material

A2
Más Información

Capacidad de carga máx.

180 kg
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro interno 2

19 mm
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Longitud de la solapa

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

8 mm
Más Información

DIN

5299
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Normas

DIN 5299
Más Información

Catálogo General

05240707

Ficha Técnica

661978824.pdf
Scroll to top