Material |
PE |
Contenido |
90 l |
Diseño |
Redondo |
Color |
Negro |
Diámetro |
650 mm |
Código del sistema armonizado |
39231090900 |
Peso del producto (por artículo) |
3000.000 g |
Altura |
380 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0993997021 |