Material |
ST |
Longitud |
860 mm |
Anchura |
380 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Código del sistema armonizado |
731441000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.800 kg |
Altura |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0963680004 |
Ficha Técnica |
32411612.pdf |