Panel perforado

Ref.: 0963680001
Ver todas las versiones

MLBL1-PANEL-PERFORADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MLBL1-PANEL-PERFORADO
Panel perforado
Sirve a modo de retén para ganchos de paneles perforados
  • Para fijación a la pared del vehículo
  • De acero
  • Incluye material de fijación

Material

ST
Más Información

Longitud

860 mm
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

731441000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.400 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Catálogo General

0963680001

Ficha Técnica

32411612.pdf
Scroll to top