Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
140 mm |
Diseño |
Para inclusión |
Anchura del orificio fresado |
75 mm |
Longitud del orificio fresado |
117 mm |
Anchura |
90 mm |
Profundidad del orificio fresado |
10.5 mm |
Grosor |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Espesor de material |
1.75 mm |
Peso del producto (por artículo) |
287.600 g |
Altura |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688401936 |