Canal de tendido de cables Mini

Ref.: 097361515
Ver todas las versiones

LFK-R9010-REINWEISS-15X15MM

Descripción

LFK-R9010-REINWEISS-15X15MM
Canal de tendido de cables Mini
Con una hilera de orificios en la base y tapa
Con una hilera de orificios en la base y tapa
  • Para una instalación de cables sin obstrucciones (p. ej., tendidos de cables, postes eléctricos, cables de teléfono y cables NYM)

  • Tendido superficial de cables con pequeñas secciones transversales

  • Montaje de sistemas de alarma, instalación de componentes en instalaciones existentes, montaje de antenas, etc.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

200 m
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Altura

14.5 mm
Más Información

Altura x anchura

14,5 x 15 mm
Más Información
Scroll to top