Nivel de burbuja de metal ligero

Ref.: 0714644404
Ver todas las versiones

NIVEL-LMET-LM-40CM

Descripción

NIVEL-LMET-LM-40CM
Nivel de burbuja de metal ligero
Diseño ligero

Excelente legibilidad y larga vida útil

Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura anticorrosión integradas

No se produce decoloración del líquido; la máxima precisión aun con fluctuaciones de temperatura

Líquido de nivel fluorescente con alta resistencia a la radiación UV

Superficie muy lisa y fácil de limpiar

Revestimiento de polvo electrostático con color anodizado

Material

Metales ligeros
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top