Base de 3 vías de conexión a tierra con tapa de cierre automático

Ref.: 0969303301
Ver todas las versiones

-KUPPL-VLLGM-3WG-KLPDCKL-16A-250V

Descripción

-KUPPL-VLLGM-3WG-KLPDCKL-16A-250V
Base de 3 vías de conexión a tierra con tapa de cierre automático
Para cables de hasta 3G de 2,5 mm²
  • Con dispositivo de suspensión
  • Se reduce el tiempo de instalación gracias al mecanismo de alivio de tensión sin tornillos

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

RBR
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Diseño

Con tapas de cierre automático con resorte
Más Información

Color

Negro
Más Información

Salida del cable

Conector de goma triple con tapa
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

383.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información
Scroll to top