Cierres de correa

Ref.: 0880883
Ver todas las versiones

DDU /KRAMPE-RIEMEN-KLEIN-(A2K)-H15MM

Descripción

DDU /KRAMPE-RIEMEN-KLEIN-(A2K)-H15MM
Cierres de correa
Para ojales redondos con día. ojales ovalados de 36/40 mm y 42 x 22 mm

Distancia entre orificios

34 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Diseño

Versión pequeña
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Anchura del soporte

16 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.149 g
Más Información

Catálogo General

0880883
Scroll to top