Insertos de pasacables de fijación autoadhesivos

Ref.: 0502760
Ver todas las versiones

SADHSKTBRD-CORDCLIP-CBLFXNG-SA-D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SADHSKTBRD-CORDCLIP-CBLFXNG-SA-D
Insertos de pasacables de fijación autoadhesivos
Apto incluso para espacios restringidos
  • Poliamida 6.6.
  • Se adhiere a todas las superficies libres de polvo y grasa, p. ej., metal, pintura, plástico, madera, yeso, papel, etc.
  • Una solución que ahorra tiempo, ya que elimina la necesidad de taladrar, atornillar, remachar, etc.
  • No daña la pintura
  • Distintas áreas de la base

Para conectar cables, mangueras, tubos, etc.

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Anchura

9.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

6,5 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.582 g
Más Información

Altura

10.8 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

18 x 9,0 x 10,8 mm
Más Información

Catálogo General

0502760

Ficha Técnica

32408225.pdf
Scroll to top