Bobina de poliéster, 4,5 mm, soldada

Ref.: 0975850630
Ver todas las versiones

-KBLEINZUGSPRL-PES-BOX-D4,5MM-30M

Descripción

-KBLEINZUGSPRL-PES-BOX-D4,5MM-30M
Bobina de poliéster, 4,5 mm, soldada
En un práctico dispensador
  • La bobina no se rompe ni se desgarra, no es necesario hacer reparaciones que lleven mucho tiempo
  • Un 50 % menos de fricción que las bobinas de introducción de cables convencionales
  • Considerablemente más fácil de usar que las bobinas de fibra de vidrio o de plástico
  • Mayores fuerzas de tracción que las de las bobinas de fibra de vidrio o plástico

No es adecuada para su uso en combinación con el sistema de introducción de cables CPS 1.


Contenido: 1 empuñadura de arrastre de cable de goma, 1 puntera M6, 2 cabezales de tracción con argolla M6

Carga de tensión

250 kg
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Diseño

Con desenrollador
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1540.000 g
Más Información
Scroll to top