Articulaciones de horquilla con pasador partido

Ref.: 026801224
Ver todas las versiones

HRQ-TE-DIN71751-A-(A2K)-M12X24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HRQ-TE-DIN71751-A-(A2K)-M12X24
Articulaciones de horquilla con pasador partido
DIN 71751, con pernos con chaveta, cincado pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con pasadores
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

12.000 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12
Más Información

Longitud de la ranura

24 mm
Más Información

Longitud hasta el centro del perno

48 mm
Más Información

Anchura de la ranura

12 mm
Más Información

DIN

71751
Más Información

Diámetro del perno

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.050 g
Más Información

Normas

DIN 71751
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

12 x 24 mm
Más Información

Catálogo General

026801224

Ficha Técnica

32406609.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top