Cuña de madera dura

Ref.: 0993000130
Ver todas las versiones

-HARTHOKEIL-180X60X24MM-200STK

Descripción

-HARTHOKEIL-180X60X24MM-200STK
Cuña de madera dura
La cuña se utiliza para diversas aplicaciones de montaje, por ejemplo, para compensar diferencias de altura al montar piezas de hormigón prefabricadas y encofrados.
  • Es responsabilidad del usuario comprobar si el producto puede utilizarse en las respectivas condiciones de instalación.

  • Importante: Las cuñas se entregan en la unidad de envasado de bolsa; consulte la descripción del artículo.

Material

Madera dura
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Número de piezas

200 Uds
Más Información

Altura máxima

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top