LH (para izquierdas)
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
Paso |
3 mm |
DIN |
976-1 |
Forma de rosca |
LH: rosca a izquierdas |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
3000.000 g |
Color de identificación |
Amarillo tráfico RAL 1023 |
Normas |
DIN 976-1 |
Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca |
M24-LH: rosca a izquierdas |
Catálogo General |
09599824 |