Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
DIN |
976-1 |
Forma de rosca |
LH: rosca a izquierdas |
Código del sistema armonizado |
73181542900 |
Peso del producto (por artículo) |
1330.000 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca |
M16-LH: rosca a izquierdas |
Catálogo General |
09589116 |