Varilla roscada, rosca izquierda

Ref.: 09589110
Ver todas las versiones

DDU GWD STCK DIN976 M10 LHX1000

Descripción

DDU GWD STCK DIN976 M10 LHX1000
Varilla roscada, rosca izquierda
Acero galvanizado, 4.8, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca

M10-LH: rosca a izquierdas
Más Información

Catálogo General

09589110
Scroll to top