Guardacabo

Ref.: 5176015020
Ver todas las versiones

GUARDACABO A4 D20

Descripción

GUARDACABO A4 D20
Guardacabo
Acero inoxidable A4
  • Para reforzar las argollas de los cables
  • Para evitar el desgaste del cable de acero
  • Cable de acero recomendado: 7x7 o 7x19

Producto no apto para cable de acero de 1 x 19



Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Formulario

BF
Más Información

Longitud interior

75 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Nivel de brillo

Electropulido
Más Información

DIN

6899 similar
Más Información

Otro estándar

WN 5176-015
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de alambre

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

283.000 g
Más Información

Diámetro interno

45 mm
Más Información

Normas

DIN 6899 similar, WN 5176-015
Más Información
Scroll to top