Grillete recto

Ref.: 0526000004
Ver todas las versiones

-GRILLETE SHKL-GD-A4-D4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-GRILLETE SHKL-GD-A4-D4
Grillete recto
Acero inoxidable A4

Deportes acuáticos, construcción de embarcaciones y yates, jardinería y paisajismo, sector de los alimentos y las bebidas, tecnología de aguas y aguas residuales, fabricación de maquinaria y sistemas, máquinas de videojuegos, fijación de toldos y marquesinas


Estos grilletes no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Altura interna del grillete (perno central)

16 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del perno del grillete

4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del grillete

4 mm
Más Información

Altura del arco interno

14 mm
Más Información

Anchura externa del grillete

16 mm
Más Información

Anchura interna del grillete

8 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Formulario

Rectos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

148 kg
Más Información

Tamaño nominal

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro del perno del grillete

M 4 mm
Más Información

Catálogo General

0526000004

Ficha Técnica

661978957.pdf
Scroll to top