Se recomienda el cable de acero 7x19 para su uso con abrazadera de cables.
Producto no apto para cable de acero de 1 x 19.
Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Anchura |
20 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Cuerda de acero |
Nivel de brillo |
Electropulido |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda |
5 mm |
Otro estándar |
WN 5176-032 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
24.514 g |
Altura |
17 mm |
Normas |
WN 5176-032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
5176032005 |