Abrazadera con perno de unión W1 W1

Ref.: 0537118042
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-W1-B18MM-(40-43)

Descripción

ABRAZADERA-W1-B18MM-(40-43)
Abrazadera con perno de unión W1 W1
Para mangueras con un alto grado de dureza o inserciones de metal o plástico

Fuerza de retención extremadamente alta

Conexión segura, incluso para mangueras duras

Bordes redondeados/puente para mangueras

Evita lesiones y daños en las mangueras


Tubos de transporte de aire, sistema de gases de escape, sujeción/fijación

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

18 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero 1,0934
Más Información

Rango de agarre mínimo

40 mm
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

43 mm
Más Información

Par de apriete

8 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.666 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

40-43 mm
Más Información
Scroll to top