Pinza de sujeción de tipo SRV

Ref.: 0971816206
Ver todas las versiones

GARRA VIGAS 2-4MM TUBOS 20-24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GARRA VIGAS 2-4MM TUBOS 20-24
Pinza de sujeción de tipo SRV
Elemento de unión para la fijación de tuberías y tubos vacíos a vigas de acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

24 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.115 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 13,5PG 16
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

20-24 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2-4 mm
Más Información

Catálogo General

0971816206

Ficha Técnica

32408214.pdf
Scroll to top