Gancho para cadena

Ref.: 5176034010
Ver todas las versiones

-GANCHOS PARA CADEMAS A4 D10MM

Descripción

-GANCHOS PARA CADEMAS A4 D10MM
Gancho para cadena
Autosujeción para cadenas redondas de acero, eslabón largo y corto

Estas cadenas no han sido diseñadas ni fabricadas para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Se puede utilizar para las cadenas de acero redondo, enlace

10 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Capacidad de transporte de carga

1000 kg
Más Información

Se puede utilizar para las cadenas de acero redondo, enlace

10 mm
Más Información

Ancho interior

15 mm
Más Información

Ancho de la boca

13 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

15 mm
Más Información

Longitud útil

58 mm
Más Información

Anchura del gancho (interna)

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Otro estándar

WN 5176-034
Más Información

Carga permitida

15 kN
Más Información

Diámetro del perno

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73151900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Normas

WN 5176-034
Más Información
Scroll to top