Manguito de PTFE

Ref.: 055818009
Ver todas las versiones

FUNDA TERMINAL FASTON HEMBRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA TERMINAL FASTON HEMBRA
Manguito de PTFE
Terminales enchufables

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PE
Más Información

Altura del racor atornillado para cables

2.8 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Anchura de racor atornillado para cables

4 mm
Más Información

Calibre de contacto

6.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.405 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Catálogo General

055818009

Ficha Técnica

32408106.pdf
Scroll to top