Sistema de conectores GSK

Ref.: 0558719102
Ver todas las versiones

-FLSTEZNG-FLSTESI-GSK-1,5-2,5QMM

Descripción

-FLSTEZNG-FLSTESI-GSK-1,5-2,5QMM
Sistema de conectores GSK
Según DIN 72581
Para entrar en contacto con insertos de fusibles de cuchilla plana

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Número de polos eléctricos

1 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

CuCrSiTi
Más Información

Corriente máxima

40 A
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Material del muelle

FeCrNi
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top