Calidad de fabricante de piezas originales
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Corriente máxima |
7.5 A |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Color |
Pardo ocre |
Tensión nominal máxima |
32 V/CC |
Superficie de los contactos |
Plateado |
Material de los contactos |
Aleación de zinc |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
Código del sistema armonizado |
85361010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.600 g |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-40 hasta 125 °C |
Catálogo General |
0731313075 |