Material |
Acero/fieltro |
Color |
Color níquelGris |
Diámetro |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.580 g |
Altura |
9 mm |
Catálogo General |
0683550010 |