Longitud |
65 mm |
Diámetro de adaptador |
8 mm |
Diámetro |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
150.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06904108 |