Estera de protección para mecánicos

Ref.: 0899500220
Ver todas las versiones

ALMOHADILLA MECANICO 1150MM

Descripción

ALMOHADILLA MECANICO 1150MM
Estera de protección para mecánicos
Estera de protección fabricada con espuma no absorbente para proteger contra la suciedad y evitar riesgos para la salud.

Lavable

Superficie de celda cerrada y fácil de limpiar

Práctica

Empuñadura de transporte ergonómica

Resistente

Resistente a aceite, gasolina y productos de limpieza de frenos

Material

Material de espuma
Más Información

Longitud

1150 mm
Más Información

Anchura

550 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Grosor

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

790.000 g
Más Información

Resistencia contra

Aceite
Más Información

Longitud x anchura x espesor

1150 x 550 x 36 mm
Más Información
Scroll to top