Soporte angular para silla y caja

Ref.: 0451375
Ver todas las versiones

ESCUADRA CINCADA 75X75

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA CINCADA 75X75
Soporte angular para silla y caja
Ideal para conexiones de madera a madera no estructurales. Orificios avellanados en ambos lados para unas conexiones de cabeza uniformes
  • Orificios avellanados y con inclinación en ambos lados para un mejor montaje
  • Para longitudes de brazo de hasta 75 mm: 2 orificios
  • Para longitudes de brazo a partir de 90 mm: 3 orificios
  • Chapa de acero galvanizada por ambas caras (St37 + A2K)
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Los tornillos de cabeza avellanada ASSY 4 y ASSYplus son elementos de fijación adecuados según ETA 11/01 90


Conexión sin soporte de carga de estructuras de madera ligeras, como cajas, embalajes, muebles, sillas o armazones de fijación sin conexión estructural.


B 2.8

Longitud del tramo 2

75 mm
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH

2 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura lateral

17.5 mm
Más Información

Longitud del tramo

75 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.7 mm
Más Información

Peso

34 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Número de agujeros por lateral

2 Uds
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.395 g
Más Información

Longitud del tramo x longitud del tramo 2

75 x 75 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

2 + 2 Uds
Más Información

Catálogo General

0451375

Ficha Técnica

32407599.pdf
Scroll to top