Cable en espiral de ABS de 5 clavijas y 24 V

Ref.: 051095051
Ver todas las versiones

ELSPRLWRE-ABS-ADR-SMALL-5POL-24V

Descripción

ELSPRLWRE-ABS-ADR-SMALL-5POL-24V
Cable en espiral de ABS de 5 clavijas y 24 V
Para sistemas de frenos
  • Incluye un conector

Utilizado en conexiones de ABS de 5 clavijas


Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque.

Material

PUR
Más Información

Longitud de trabajo

4000 mm
Más Información

Diámetro de la bobina

60 mm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.600 g
Más Información

Conector de enchufe

2 x 5 clavijas ABS 24 V
Más Información

ISO

7638
Más Información

Normas

ISO 7638
Más Información
Scroll to top