Abrazadera para tubos doble

Ref.: 0971100412
Ver todas las versiones

ANCLAJE ELMO DOBLE 4-12 MM

Descripción

ANCLAJE ELMO DOBLE 4-12 MM
Abrazadera para tubos doble
Taladrar, insertar y listo
  • Apto para hormigón, ladrillo silicocalcáreo macizo, hormigón ligero, clínker macizo y piedra natural
  • Valores de tracción altos (hasta 40 kg)

Para el tendido de cables individuales, mazos de cables y tubos flexibles de plástico. Montaje en superficie y en canales de mampostería.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diseño

Para dos líneas individuales paralelas
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso de carga máximo

40 kg
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

4 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.670 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 85 °C
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4-12 mm
Más Información
Scroll to top