-COVFLC-SINGLE-ROLL Cubierta de vellón de un solo uso Ofrece una protección universal para suelos durante los trabajos de reforma y pintura
El revestimiento de film de alta absorción permite que las fugas no penetren hacia el interior
El film evita que las fugas se filtren y dejen manchas
La suciedad del calzado y la ropa no se transfiere a otras áreas
Agarre completamente firme gracias al film antideslizante de la parte inferior
Fácil de colocar y cortar
El producto está fabricado a partir de materias primas naturales, por lo que es fácil de desechar.
El producto se debe colocar con el lado de vellón cubierto con film hacia el suelo
Cubra todo el suelo con vellón superpuesto para evitar daños
Para proteger contra la suciedad causada por tintas, pinturas, agentes diluyentes, aceite, agua, pasta de pegamento, yeso, cemento y sustancias similares al llevar a cabo trabajos de reforma y pintura. Ideal para cubrir todo tipo de superficies, tales como suelos lisos, de linóleo, de parqué, de azulejos, enmoquetados y de talleres.
https://www.wurth.es/ddu-covflc-single-roll458234-COVFLC-SINGLE-ROLL-COVFLC-SINGLE-ROLL<br>Cubierta de vellón de un solo uso<br>Ofrece una protección universal para suelos durante los trabajos de reforma y pintura<br><p class="level1">El revestimiento de film de alta absorción permite que las fugas no penetren hacia el interior</p><ul><li>El film evita que las fugas se filtren y dejen manchas</li><li>La suciedad del calzado y la ropa no se transfiere a otras áreas</li></ul><P></P><ul><li>Agarre completamente firme gracias al film antideslizante de la parte inferior</li><li>Fácil de colocar y cortar</li><li>El producto está fabricado a partir de materias primas naturales, por lo que es fácil de desechar.</li></ul><br><ul><li>El producto se debe colocar con el lado de vellón cubierto con film hacia el suelo</li><br/><li>Cubra todo el suelo con vellón superpuesto para evitar daños</li></ul><br><P>Para proteger contra la suciedad causada por tintas, pinturas, agentes diluyentes, aceite, agua, pasta de pegamento, yeso, cemento y sustancias similares al llevar a cabo trabajos de reforma y pintura. Ideal para cubrir todo tipo de superficies, tales como suelos lisos, de linóleo, de parqué, de azulejos, enmoquetados y de talleres.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150518.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/150518.jpg430724/Accesorios automoción2024-02-16T19:41:05+0000