Contrapeso de seguridad para llantas, de cinc, para vehículos BMW y del grupo Volkswagen

Ref.: 083074 5
Ver todas las versiones

CONTRAPESA ZINC 5 GR

Descripción

CONTRAPESA ZINC 5 GR
Contrapeso de seguridad para llantas, de cinc, para vehículos BMW y del grupo Volkswagen
Calidad de fabricante de piezas originales
  • Desarrollado especialmente para cumplir los requisitos de los fabricantes de vehículos
  • Elimina la necesidad de utilizar los contrapesos con fijación de 2 componentes en casi todos los fabricantes de vehículos alemanes (aparte de Mercedes Benz).
  • Los contrapesos de 5 y 10 g están fabricados en plástico (PP)

Para llantas de acero y aluminio de BMW y llantas de acero y aluminio de VW


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Los contrapesos para llantas de seguridad se suministran sin muelles. Los muelles deben pedirse por separado, en función de la correspondiente aplicación (llantas de acero o de aluminio).


Nota: Los contrapesos para radios de seguridad de 2 piezas no están autorizados para todas las llantas de aluminio. En caso de recomendarse el uso de contrapesos adhesivos, recomendamos utilizar el n.º de art. 0830 912-

Número de comparación

Hofmann 260
Más Información

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

74-Z
Más Información

Peso de compensación

5 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.197 g
Más Información

Catálogo General

0830745
Scroll to top