Muelle

Ref.: 083074 03
Ver todas las versiones

CLIP VAG LLANTAS ACERO

Descripción

CLIP VAG LLANTAS ACERO
Muelle
Para contrapeso de equilibrado de zinc tipo 74-3
Para contrapesos de radios de seguridad con revestimiento de zinc

N.º de comparación de Franken: 74-3


Para vehículos VW con llantas de acero


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Número de comparación

Hofmann V3
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

19.8 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

74-3
Más Información

Anchura

15.85 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

3.8 g
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

Altura

12.00 mm
Más Información

Catálogo General

08307403
Scroll to top