Conexión roscada con anillo apriete

Ref.: 0886000504
Ver todas las versiones

CONEX.PLUG-IN TUBO CU DN16X15MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEX.PLUG-IN TUBO CU DN16X15MM
Conexión roscada con anillo apriete
Conexión roscada con sellado mecánico para una unión sencilla de un tubo corrugado de acero inoxidable a otros tubos, sistemas y dispositivos
  • Con protección antideslizamiento, el tubo corrugado de acero inoxidable se mantiene en su posición una vez introducido
  • No necesita herramientas especiales
  • Resistente a temperaturas de hasta +200 °C

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud

47 mm
Más Información

Profundidad de inserción 2

13 mm
Más Información

Profundidad de inserción

20 mm
Más Información

Diámetro de la abrazadera

15 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Ancho de llave 2

30 mm
Más Información

Ancho de llave 3

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.367 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Catálogo General

0886000504

Ficha Técnica

32408609.pdf
Scroll to top