Conector angular tipo V con orificio oblongo

Ref.: 5390210285
Ver todas las versiones

CONECTOR ANGULAR TIP-V-285MM

Descripción

CONECTOR ANGULAR TIP-V-285MM
Conector angular tipo V con orificio oblongo
Conector angular especial reforzado para uniones de carga madera-madera y madera-hormigón, para fijación de la base a estructuras de madera de construcción. La ranura de la placa base permite un ajuste óptimo durante la construcción.
  • Extraordinarias capacidades de soporte de carga
  • Uso versátil en aplicaciones de madera y hormigón
  • Láminas galvanizadas por inmersión en caliente en ambos lados
  • Aplicación en clases de uso 1,2 y 3 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: clavos acanalados de ≥4,0 x 40 mm; tornillos combinados ASSY 3.0 conforme a la norma ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: d = 12 mm

  • Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: d = 10 o 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Anclaje tensor para fijar paredes de madera, soportes o correas a superficies de hormigón o acero.


Puede clavarse parcialmente (véase el documento adicional: "Patrones de clavado").



Deben respetarse las disposiciones generales de la norma ETA 14/0274 y ETA 08/0183.



Deben respetarse los requisitos generales de la aprobación respecto a anclajes.



Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B 2.10

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Profundidad

90 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

26 Uds
Más Información

Material

1,0332
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

11 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

30 Uds
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Designación del material

DD11
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

0 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

1 Uds
Más Información

Aprobación

ETA
Más Información

Número de orificios de 12 mm D

0 Uds
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

3 Uds
Más Información

Anchura del orificio alargado

13.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

24.5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

3 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

676.799 g
Más Información

Altura

285 mm
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la subportadora nJ

26 / 0 Uds
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

24,5 x 13,5 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

26 + 2 Uds
Más Información

Anchura x altura

65 x 285 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

65 x 285 x 90 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portado

3 + 0 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/11 mm D en la portadora principal n

2 / 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ + porta

0 + 1 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la portadora principal n

2 / 0 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la subportadora nJ

26 / 3 Uds
Más Información
Scroll to top