Toma con conector para cables ADR

Ref.: 051096116
Ver todas las versiones

CONECTADOR TIPO MACHO Y HEMBRA24

Descripción

CONECTADOR TIPO MACHO Y HEMBRA24
Toma con conector para cables ADR
Versión ADR con 16 entradas/salidas, con tornillería

Material de la carcasa: plástico resistente al agua

Conexión: 10 conexiones roscadas PG 9, 5 conexiones roscadas PG13.5, 1 conexión roscada PG16 (posibilidad de perforación de ensanche para 4 orificios para conversión de PG 9/PG13.5 en PG16)

Mecanismo de cierre: 2 pasadores elásticos o 4 tornillos

Fijación: 4 orificios de 5,5 mm, separación axial: 65/110 mm

Incluye:

  • Cierres estancos: 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
  • 1 tapón estanco múltiple
  • 4 tornillos 4 x 20, A2

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 69K
Más Información

Longitud

167 mm
Más Información

Anchura

157 mm
Más Información

Material de la tapa

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

890.000 g
Más Información

Altura

99 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

167 x 157 x 99 mm
Más Información
Scroll to top