https://www.wurth.es/ddu-cinta-seguridad-vel-doble-cara461956DDU-CINTA SEGURIDAD VEL. DOBLE CARADDU-CINTA SEGURIDAD VEL. DOBLE CARA<br>Correa de gancho y bucle<br>Correa resellable con cierre para fijar y agrupar<br><p class="level1">Material de gancho y bucle denso y de muy alta calidad para uniones fuertes</p><P>La correa se puede tensar con el cierre; el material de la anilla proporciona una sujeción segura.</P><P></P><p class="level1">Se puede abrir y cerrar repetidamente</p><P>La correa se puede utilizar varias veces para reducir costes.</P><P></P><p class="level1">Rápida de cerrar y fácil de aflojar</p><ul><li>Fijación extremadamente rápida</li><li>Las uniones se pueden retirar fácilmente, ya que no se utiliza adhesivo</li><li>El enganche para levantar con los dedos facilita su apertura</li></ul><P></P><p class="level1">No daña las superficies</p><br><ul><li>Para agrupar y clasificar cables, por ejemplo, en el sector eléctrico, en obras, en construcción de stands de exposición o en tecnología de eventos.</li><br/><li>Para agrupar y fijar elementos como tuberías, equipos y mangueras.</li><br/><li>Útil de fijación al montar y unir.</li><br/><li>Para sujetar rollos abiertos de cinta VKP.</li></ul><br><P>La cinta no es adecuada para asegurar objetos durante el transporte.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42219.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42219.jpg/Máquinas2024-02-16T19:42:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!