CINTA CABLES ESP. NEGRO 2.4X140 Brida De poliamida para montaje de un solo orificio Bridas para cables resistentes a los rayos UV y sin silicona para montaje en un solo orificio, fabricadas en poliamida robusta, resistentes a la temperatura y sin halógenos. Ideal para entornos exigentes
Brida especial con inserción de 90°
Posibilidad de montaje en un único orificio sin tornillos o adhesivo
Evita el gasto de adquirir piezas de montaje adicionales
Fijación firme de cables
Dentado interior en la brida
Cierre rápido y sencillo
Extremos de la brida doblados
No necesita herramientas de montaje adicionales
Posibilidad de uso manual
Fabricación de vehículos, instalaciones eléctricas, talleres de vehículos de motor y talleres de fábricas
https://www.wurth.es/ddu-cinta-cables-esp-negro-2-4x140467769CINTA CABLES ESP. NEGRO 2.4X140CINTA CABLES ESP. NEGRO 2.4X140<br>Brida<br>De poliamida para montaje de un solo orificio<br>Bridas para cables resistentes a los rayos UV y sin silicona para montaje en un solo orificio, fabricadas en poliamida robusta, resistentes a la temperatura y sin halógenos. Ideal para entornos exigentes<br><p class="level1">Brida especial con inserción de 90°</p><ul><li>Posibilidad de montaje en un único orificio sin tornillos o adhesivo</li><li>Evita el gasto de adquirir piezas de montaje adicionales</li></ul><P></P><p class="level1">Fijación firme de cables</p><P>Dentado interior en la brida</P><P></P><p class="level1">Cierre rápido y sencillo</p><P>Extremos de la brida doblados</P><P></P><p class="level1">No necesita herramientas de montaje adicionales</p><P>Posibilidad de uso manual</P><p class="level1"></p><br><P>Fabricación de vehículos, instalaciones eléctricas, talleres de vehículos de motor y talleres de fábricas</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1619438.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1619438.jpg/Equipamiento de taller2024-02-16T19:45:38+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.