CIERRAPUERTA TIJERA PLATA Cierrapuertas STS 281 con brazo de tijera Montaje directo sin necesidad de placa de montaje
Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada.
Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral
Cuerpo de aluminio y cubierta deslizante delantera de aluminio
Diseño compacto
Se puede adaptar a las circunstancias locales
Permite modificar la fuerza de cierre cambiando la posición de montaje.
De este modo, este versátil cierrapuertas puede utilizarse en puertas de diferentes pesos y tamaños.
Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.
https://www.wurth.es/ddu-cierrapuerta-tijera-plata443931CIERRAPUERTA TIJERA PLATACIERRAPUERTA TIJERA PLATA<br>Cierrapuertas<br>STS 281 con brazo de tijera<br>Montaje directo sin necesidad de placa de montaje<br><ul><li>Cierrapuertas superior hidráulico con secuencia de cierre controlada.</li><li>Control preciso de la velocidad de cierre y del tope final mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal desde el lateral</li><li>Cuerpo de aluminio y cubierta deslizante delantera de aluminio</li><li>Diseño compacto</li><li>Se puede adaptar a las circunstancias locales</li></ul><br><p class="level1">Permite modificar la fuerza de cierre cambiando la posición de montaje.</p><br/><P>De este modo, este versátil cierrapuertas puede utilizarse en puertas de diferentes pesos y tamaños.</P><br/><P></P><br/><P>Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/130406.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/130406.jpg443911/Compras especiales2024-02-16T19:35:03+0000