Candado Combi-Lock

Ref.: 0688904630
Ver todas las versiones

CANDADO PADLOK BRS-30MM

Descripción

CANDADO PADLOK BRS-30MM
Candado Combi-Lock
Combi-Lock con código numérico ajustable
  • El usuario puede configurar el código de tres o cuatro dígitos y puede volver a modificarse en cualquier momento con el candado abierto
  • Una vez cerrado, la combinación se selecciona girando los dígitos
  • Gran número de sistemas de cierre distintos
  • El aro queda fijado en uno de los lados

Grosor de la carcasa

12.5 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Holgura de la altura de grillete

27 mm
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

12.7 mm
Más Información

Altura de la carcasa

41.6 mm
Más Información

Material de la carcasa

Latón
Más Información

Diámetro del soporte

5 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

30 mm
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Adecuado para

Caja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosPerno de bloqueo
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Superficie del inserto

Cromado
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Descripción de tipo

Combi-Lock 30
Más Información

Código del sistema armonizado

83011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Número de rodillos de número

3 Uds
Más Información
Scroll to top