Pasacables, tipo 5

Ref.: 0501101318
Ver todas las versiones

MP-VW-SPOUT-CLAMP-TRIMSTRIP-GREEN

Descripción

MP-VW-SPOUT-CLAMP-TRIMSTRIP-GREEN
Pasacables, tipo 5
Cerrado
  • Instalación y extracción rápidas

  • Fijación de molduras y pernos

  • Sellado y recubrimiento de orificios

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1 mm
Más Información

Material

TPE
Más Información

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9.1 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.7 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1H0853586
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

11.40 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,9-9,1 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,7-1 mm
Más Información
Scroll to top