Para el sector de la automoción y todas las ramas de la tecnología de fijación
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
8.00 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
2.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.10 mm |
Diámetro de la cabeza |
10.00 mm |
Color |
Incoloro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AsientoAudiCitroënMercedes-BenzPeugeotSkodaSmartVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
2.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
N0385011, A0009902592, A0009908392, N0388012, 697203, |
Longitud debajo de la cabeza |
12.00 mm |
ubicación de montaje |
Paragolpes traseroSistema de frenosUniversal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.90 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.330 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
5,90-7,10 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,00-8,00 mm |
Catálogo General |
0501101652 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |