Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
1.00 mm |
Anchura de la cabeza |
5.80 mm |
Material |
POM |
Altura de la cabeza |
1.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.70 mm |
Color |
Incoloro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiCitroënFordGMOpel/VauxhallPeugeotVolkswagen |
Longitud de la cabeza |
14.90 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
1H0837719, 1065204, 157979, 90579619 |
ubicación de montaje |
CarroceríaUniversal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.50 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.390 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
5,50-5,70 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-1,00 mm |
Catálogo General |
0501101621 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |