Grapa de sujeción, tipo S

Ref.: 0501101344
Ver todas las versiones

GRAMPA MANTA CAPO A3/FOCUS/GOLF/STRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAMPA MANTA CAPO A3/FOCUS/GOLF/STRA
Grapa de sujeción, tipo S

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.2 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.7 mm
Más Información

Longitud

12.50 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

4 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1H586384901C, 1H5863849A, 1H5863849A9B9
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

2 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

10.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.360 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

10,5-10,7 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

4-4,2 mm
Más Información

Catálogo General

0501101344

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf
Scroll to top